いのししよけ網

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。

幅(m)2 長さ(m)15 材質ポリエチレン 目合い(mm)120 線径(Φmm)約2 用途猪よけ網。 付属品上下ロープ付(赤)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088357
2022-05-05
用途:
イノシシ侵入防止
宗教法人慈しみ寺 様 (その他業種)

簡単に設置できます。イノシシが敬遠しているようです。

対象商品:
88088357
2018-12-19
用途:
段々畑の猪侵入対策
農・林・水産業

高さも十分でいいのですが、網を食いちぎられる被害が出てしまいます。

対象商品:
88088357
2015-07-04
用途:
トウモロコシのアライグマ被害を防ぐ

イノシシよりアライグマの被害を防ぐために使用しました。
網は黄色の丈夫なもので被害を防げています。
また上下についた赤いロープは網を広げるのに十分な太さと強度があり網を固定しやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする