しかよけ網

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。
再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。
軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。

幅(m)1.7 長さ(m)20 材質ポリエチレン 目合い(mm)160 線径(Φmm)約2 用途鹿よけ網。 付属品上下ロープ付(青)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088366
2022-01-11
用途:
家庭菜園の鹿対策

設置後今のところは被害無く満足です
ただ角で破られることは無いのか気になっています。

対象商品:
88088366
2019-08-19
用途:
畑の大豆を、鹿から守っています。(鹿よけ網)
その他業種

昨年大豆が成長した頃、鹿が来て新芽や他のはっぱを食べてしまいます。
今年は[しかよけ網]を付けた所順調に育っています。
入口の工夫が欲しいかな〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする