鹿侵入防止ネット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088384 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

農作物をしっかりガードします。
コンパクトで張る作業が軽減します。
便利なネット張りロープ付です。
鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。

幅(m)2 長さ(m)20 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)180菱目 線径(Φmm)約2 用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。 付属品ネット張りロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088384
2022-12-07
用途:
自宅用
サービス業

畑に侵入する鹿の防止用に購入しました。
本当に良かったです。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
畑の鹿よけ
その他業種

網目18cmは実際、相当大きいです。
きゅうりネットを太くした感じで、鹿が顔を突っ込み、端の方の花苗が被害に遭いました。
設置方法もきゅうりネットと同様で、絡まらないようにロープに通していかないといけません。

対象商品:
88088384
2021-09-07
用途:
カボチャの敷藁の代用として、トンネル用支持棒の上に被せ使用します。
農・林・水産業

初めての使用ですので、使用後に感想を書きたいと思います。

対象商品:
88088384
2018-10-23
用途:
池のサギよけ
その他業種

池にシラサギが来るので、サギよけ池の上に張っています。しっかりできていて満足しています。

対象商品:
88088384
2018-04-04
用途:
獣害対策
農・林・水産業

地域にもよるが、最近の鹿には電柵が通用しにくくなっており、
電気柵と併用で物理的に侵入できなくする為に購入。
耐久性も良く、鹿が網に絡まって捕獲される事もあるが網を再利用できる場合が多い。

1人が参考にしています
対象商品:
88088384
2016-05-18
用途:
中山間地域の田んぼに使用する
農・林・水産業

中山間地域の農業組合で使用するので、まず見本に1個買いましたが
安価で良いものでしたので、40個(800m分)を追加で発注しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88088384
2016-06-28
用途:
畑の
サービス業

鹿の侵入防止とあるが、羽根に異物との接触を嫌う鳥の侵入防止にも有効!作物を食べられることが無くなった。端末の処理がしっかりヒートカットされていない所があり、ほつれの原因になるため、未処理部分をライターで焼いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする