- 園芸ネット 日本マタイ 88088427

- 園芸ネット 日本マタイ 88088427
- 園芸ネット 日本マタイ 88088427

園芸ネット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.7
内容量1巻注文コード88088427品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

窓辺でつる花を育てれば日よけとしても楽しめます。
角目仕立で簡単に張れます。
ゴーヤ・ヘチマの育成にも使用できます。

用途つる性植物の栽培用。幅(m)1.8長さ(m)2.7グリーン材質ポリエチレン目合い(mm)130角目付属品四隅取付ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088411
2022-03-17
用途: ツルモノの成長時に必要
不動産業

たいへん扱いやすく、支柱に簡単に取り付けることが可能です。できれば、8センチ四方の網目もあればと思います。

対象商品 : 88088436
2021-03-26
用途: ベランダのゴーヤカーテンに
ジャック株式会社金融・保険業

4角がわかりやすくしっかりしているので大きなサイズでも簡単に綺麗に張れてよかった。

対象商品 : 88088436
2021-02-14
用途: エンドウネット
その他業種

いろいろなサイズがあり、使いたいサイズを購入できた

対象商品 : 88088436
2019-07-13
用途: 農作物の誘引に
農・林・水産業

絡まることも無く、張りやすく、何回も使えるじょうぶさと大きさでしたので重宝しています。
今回は追加でまとまった数量で注文しました。

対象商品 : 88088427
2019-08-13
用途: 家庭用菜園で、キュウリの栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありませんが、マス目が少し大きく思われます。もう少し種類が多いとよいとおもいます。

対象商品 : 88088411
2019-02-24
用途: 露地野菜栽培
農・林・水産業

無事に届きました。
エンドウマメの栽培に利用します。ありがとうございます。

対象商品 : 88088436
2018-06-08
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

きゅうり、枝豆等に使用しています。使いやすく助かりました

対象商品 : 88088427
2018-06-05
用途: 夏野菜のカラスの侵入対策
趣味の店 はせがわ卸売・小売業

毎年収穫前のトマトをカラスに取られて悔しい思いをしています。
今年は、このネットを展張し頑張ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする