園芸ネット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088436 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

窓辺でつる花を育てれば日よけとしても楽しめます。
角目仕立で簡単に張れます。
ゴーヤ・ヘチマの育成にも使用できます。

幅(m)1.8 長さ(m)3.6 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)130角目 用途つる性植物の栽培用。 付属品四隅取付ロープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088411
2022-03-17
用途:
ツルモノの成長時に必要
不動産業

たいへん扱いやすく、支柱に簡単に取り付けることが可能です。できれば、8センチ四方の網目もあればと思います。

対象商品:
88088436
2021-03-26
用途:
ベランダのゴーヤカーテンに
ジャック株式会社 様 (金融・保険業)

4角がわかりやすくしっかりしているので大きなサイズでも簡単に綺麗に張れてよかった。

対象商品:
88088436
2021-02-14
用途:
エンドウネット
その他業種

いろいろなサイズがあり、使いたいサイズを購入できた

対象商品:
88088436
2019-07-13
用途:
農作物の誘引に
農・林・水産業

絡まることも無く、張りやすく、何回も使えるじょうぶさと大きさでしたので重宝しています。
今回は追加でまとまった数量で注文しました。

対象商品:
88088427
2019-08-13
用途:
家庭用菜園で、キュウリの栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありませんが、マス目が少し大きく思われます。もう少し種類が多いとよいとおもいます。

対象商品:
88088411
2019-02-24
用途:
露地野菜栽培
農・林・水産業

無事に届きました。
エンドウマメの栽培に利用します。ありがとうございます。

対象商品:
88088436
2018-06-08
用途:
農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

きゅうり、枝豆等に使用しています。使いやすく助かりました

対象商品:
88088427
2018-06-05
用途:
夏野菜のカラスの侵入対策
趣味の店 はせがわ 様 (卸売・小売業)

毎年収穫前のトマトをカラスに取られて悔しい思いをしています。
今年は、このネットを展張し頑張ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする