バルコニー園芸ネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088515 品番 -
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥459369

お好みの長さにカットしてご使用することも可能です。
10cm角目で切ってもほつれにくい丈夫なネットです。
取り付けに大変便利な四隅くくりひもが付いています。

幅(m)1.8 長さ(m)1.8 レンガ 材質ポリエチレン 目合い(mm)100角目 用途テラス・ベランダで、アイビー、クレマチス、あさがお等つる性植物のガーデニング用。 付属品四隅取付ロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088524
2019-02-27
用途:
庭用の低いネットとして
その他業種

グリーンのものも設置していますが、建物の壁の色など雰囲気に少々なじんでいないことから購入しました。レンガ色は目立たず今回の購入は〇でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする