- フチドリ付日よけ 日本マタイ 88088664

- フチドリ付日よけ 日本マタイ 88088664
- フチドリ付日よけ 日本マタイ 88088664

フチドリ付日よけ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
遮光率(%)約80
内容量1巻注文コード88088664品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに最適です。
周囲シート補強+ハトメ穴付きで、張りやすさ抜群です。

用途日よけ防止。幅(m)2長さ(m)2材質ポリエチレン遮光率(%)約80仕様周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
注意
※日よけが風で飛ばされない様に、くくり紐等でしっかりと固定してください。
※燃えますので火気に近づけないでください。
※ご利用にならない時は、子供の手の届かない屋内の冷暗所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088673
2021-04-08
用途: テラスの日よけ
教育・研究機関

お値段、質ともにとてもよかったです。
ただ、一か所だけハドメが付いていなかったのが残念です。。

対象商品 : 88088673
2018-11-13
用途: 日よけ幕
清水時計店

大変丈夫ですが、台風の時は巻いて置くほうが良いでしょう。
設置してある骨組みや機材が破損します。

1が参考にしています
対象商品 : 88088655
2017-06-14
用途: 今回は仕事ではなくマラソンクラブの大会出場の控え用テントに使用しました。

今回、初めてテントに日よけを使用した結果順位が上がったとクラブメンバ-が大変喜んでいました。ちょうど良い風通しと日よけ効果が最高と言ってました。

1が参考にしています
対象商品 : 88088646
2014-06-04
用途: 窓の日よけ

平方辺りで安かったので購入。
網目の隙間が大きいのと色が黒なので遮熱性は高くない。だが通風性は高いのでそれは利点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする