- 遮光ネット 日本マタイ 88088682 - 遮光ネット 日本マタイ 88088682 - 遮光ネット 日本マタイ 88088682 - 遮光ネット 日本マタイ 88088682

遮光ネット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 88088682 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。

幅(m)2 長さ(m)20 材質ポリエチレン 遮光率(%)60 用途日よけ防止。 仕様ストレート巻 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088691
2022-07-04
用途:
窓のすだれに取付ました

現在使っている物より 薄くもったいないので3枚重ねで使いました
日差しを遮るのには 薄いです。

対象商品:
88088691
2022-08-04
用途:
日よけ
農・林・水産業

長手方向のエッジ部の縫製?がしょぼい。
経糸と横糸の編み込みが弱い為かちょっとした出っ張りに引っ掛かる。
昔ホムセンで購入した商品はアスファルトの上を引きずっても引っ掛からなかった。

対象商品:
88088682
2021-08-05
用途:
ビニールハウスの遮光
農・林・水産業

ビニールハウスで小松菜を栽培しています。今の時期収穫時期には小松菜と言えども遮光しなければ、葉があっという間に枯れてしまいます。葉の枯れ防止に効果がありました。

対象商品:
88088682
2021-04-23
用途:
サル等の動物除け

自家用にシイタケを栽培していますが、サルに先取りされるのでその防御用です。

対象商品:
01285908
2019-07-05
用途:
整備工場外作業所、日よけに使っています。
西表島交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

畑ではなく人間用に使用しています。沖縄県の日差しは半端ないので
工場の日よけに各所で使用しています。遮光率も80%なのでほぼ太陽の
強い日差しはカットしてくれています。強風に煽られスリ切れてしまう
場合がありますので養生してあげると長持ちしそうです。
まぁ50mも長さがありますので助かりますけどね、すでに3本目購入してしまいました、

1人が参考にしています
対象商品:
88088691
2019-07-23
用途:
野菜の遮光のため
農・林・水産業

遮光効果が、高く直射日光を避けるために最適です。できれば両サイドに1メートル間隔くらいでハトメなど付いていれば固定しやすい。

対象商品:
01285908
2019-04-02
用途:
椎茸栽培
農・林・水産業

思った以上に、丈夫そうで大変良かった。また、品物が速く届いたので助かった。

対象商品:
88088691
2019-05-18
用途:
ハウス ミニトマトの栽培環境
ふぁーみん山岡 様 (農・林・水産業)

ハウス内に張りたいが 作業が
困難である。外張りにしているが ずれることがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする