日よけ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088716 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切り口がほつれにくいラッセル網です。

幅(m)2 長さ(m)4 材質ポリエチレン 遮光率(%)約50 用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088716
2019-05-11
用途:
作業時の日よけに
飲食業

安かったので購入しましたが、ペラペラでびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする