エステル寒冷紗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88088804 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

約1mm目メッシュで通気性に優れています。
紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。
用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。
寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。
寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。

幅(m)1.35 長さ(m)5 材質ポリエステル 遮光率(%)約50 用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。 使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする