- エステル寒冷紗 日本マタイ 88088822

エステル寒冷紗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 注文コード88088822 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

約1mm目メッシュで通気性に優れています。
紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。
用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。
寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。
寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。

幅(m)1.8 長さ(m)20 材質ポリエステル 遮光率(%)約50 用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。 使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする