曜日別特売
- 家庭菜園用不織布 日本マタイ 88088901

家庭菜園用不織布

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1.8
長さ(m)5
内容量1巻注文コード88088901品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
保温・防虫・防霜用。
幅(m)1.8長さ(m)5薄白色材質ポリプロピレン遮光率(%)10使用目的保温、防虫、防霜光線透過率(%)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-13
用途: 植物の防寒対策に
その他業種

他のメーカーも検討しましたがこちらの透光率90%にしました。少しでも日に当てたい植物にはとても良い不織布だと思います。

対象商品 : 88088901
2021-12-18
用途: 春大根の種まき
その他業種

種を発芽させるのに乾燥を防ぐためにビニールトンネルに掛けています。防虫にもいいそうで春に虫が出たら使いたいです。

対象商品 : 88088883
2020-05-15
用途: 畑、プランターの虫除け
建設業・工事業

このような製品はどこのメーカーでも遜色ないと思いますので全く問題ないです。だったら安いモノタロウ製にすれば良かったかな。

対象商品 : 88088917
2017-04-06
用途: 小松菜栽培の虫よけ
農・林・水産業

野菜の生育上は特に問題なく使用できた。透視度が低いので監視しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする