かんたんイチゴマルチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88089014 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
長さ(m)10 幅(cm)95 厚さ(mm)0.03 仕様1列並び 適合ウネ幅約40〜65cm 材質ポリエチレン 穴径(Φmm)80(中央) 寸法(幅W×長さL)(m)0.95×10 株間(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする