石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
折り畳み式ハンドル台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88089285
品番
101DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
始動抵抗が軽くワンランク上の走行性能を持つ高級ベアリング入りキャスターを使用。
より重い物をより軽く運ぶ頻繁な作業に最適です。
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
13
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
150
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)
480
板厚(mm)
(上板)0.9、(下板)0.8
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600