三段式台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 注文コード88089294 品番105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

押して軽い。
耐久性・無音性バツグン。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 床面高さ(mm)145 下段高さ(mm)145 高さ(mm)860 上段高さ(mm)655 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)26 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 耐荷重(kg)150 キャスター固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm)230 ハンドル片側 荷台上板厚さ(mm)0.9 アズワン品番64-6744-50 天板形状合せ板 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)385 有効寸法(奥行)(mm)640 有効寸法(高さ)(mm)230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする