ミニ樹脂台車 ハンドブレーキ付き

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88089416 品番PミニHB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所やし、車内、機内、事務所などに最適。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。

荷台寸法(mm)600×380 床面高さ(mm)135 質量(kg)6 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6745-02 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089416
2022-01-12
用途:
商品運搬

随分前に購入しました。握っていないとストッパーがかかるので少し力は入りますが坂道等では便利に使えます。又折りたたみ時に持ち手が底板に平面に収まるので、車に乗せる際などかさばらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする