石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
樹脂製 折り畳み式ハンドル台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88089477
品番
P301G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。強度と軽量化も同時に兼ね備えています。積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ荷スベリを防止、安全性も高めました。
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
15.3
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
300
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
板厚(mm)
6
ハンドル高さ(mm)
865
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量、耐水、耐塩、耐薬品
天板形状
一枚
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません