曜日別特売
PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470
PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470
PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470
PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470
PA1716 x 25000L F2=F2 PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88090470

PA1716 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
長さ(mm)25000
内容量1本注文コード88090470品番PA1716 x 25000L F2=F2
販売価格(税込)¥221,465
販売価格(税別)
¥201,332
用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
25000
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
185
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
36.4
質量(g/m)
1300
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする