ヒロセ化成品
ヒロセ化成品の 換気口
ヒロセ化成品の レジスター
ヒロセ化成品の 丸型レジスター
彗星(丸型換気口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88095856
品番
2号 100Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類
丸型換気口
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
色
ブラック
付属品
ビス付