ヒロセ化成品
ヒロセ化成品の 換気口
ヒロセ化成品の レジスター
ヒロセ化成品の 角型レジスター
羽衣(角型換気口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88096102
品番
2型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
軒天、天井に汎用性の高い定番商品
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
アイボリー
タイプ
固定式
有効換気面積(cm
2
)
40