ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード88098796 品番51083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)
あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。
サイドにエアダクトを配し通気性アップ
清涼感メッシュ内装生地使用。

サイズフリー(58〜59cm) オレンジ 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
原付バイクでちょい乗り用
サービス業

普段はフルフェイスを使っていますが、ちょい乗り用に購入。品質は問題なくさすが日本メーカーと言った所ですが、自分の頭の形(縦長)にはちょっとだけ合わないかな。調整用のスポンジは同梱されてます。

対象商品:
88098787
2024-06-06
用途:
自転車とバイク
製造業

自転車用に購入、小型バイクにも使え安心です、デザイン価格とも良い。

対象商品:
88098796
2023-10-15
用途:
自転車用

それまで自転車用ヘルメットが品薄で、しゃれたアレンジのある落下物用安全ヘルメットを購入し、テープなどで手を加えて楽しんでいたが、時機を見て本格的なものを探し、本品のオレンジカラーの製品を見つけて購入した。バイザーをつける必要を感じたが、BBバイザー2という製品は同社製であり、フィットするはずということを購入前に確認できず、セットしなかった。
本品の外観カラーは十分ハイセンスで気に入っている。装着のラッチ?は前使用品と比して使いやすいが、左右の裏表の食い違いを把握するのは難しかった。フリーサイズで、私の頭の大きさ形にはややきついが使用できている。この見映えをもたらす光沢加工のコーティングは、ヘルメットという性格にしてはうっかり舗装面に落とすだけでも簡単に傷つくのが想定外の欠点。

対象商品:
88098753
2024-01-05
用途:
自転車に乗る際利用
サービス業

思ったよりもきれいで、頭にぴったりとフィットしました。軽くて便利です。

対象商品:
88098787
2023-10-02
用途:
機械の修理作業時
製造業

欠品している期間がありませんが、他社より安く購入できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88098771
2023-07-18
用途:
自転車用で
その他業種

とんがりヘルメットが嫌で、半ヘルメットって部分に惹かれて購入しました。人生初のヘルメットなので、すごく違和感があるのですが、形かわいいなと思い。
早速明日から使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
88098753
2023-02-12
用途:
自転車用
製造業

自転車用のヘルメットを探していました。自転車用を何点か購入し試しましたが、軽いのは良いのですがどれもフィット感が無く、頭に乗せているだけで不安です。そのため、バイク用の軽い半キャップのヘルヘルメットを探していました。本品は軽くフィット感も良いです。値段も安く、自転車用に比べ安全性も高いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88098753
2023-03-10
用途:
トライアル
工房 イサキ 様

このような形を探していました。軽くて練習用に良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする