切文字タイプ階数表示板アクリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字4 材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル板(黒色) 注文コード88099234 品番KS-EX04F-BK-4
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は文字・材質/仕上など24種類から選べます 他の種類を見る

歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。

材質/仕上
文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)
台座プレート/アクリル板(黒色)
文字4 書体センチュリー・ゴシック 寸法(高さH×幅W)(mm)163×10.5
注意
※文字の大きさ、取り付けピッチは文字により異なります。
※6と9は同一商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする