NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 室名札・サイン
NASTA(ナスタ)の サイン
P製階数表示板 公団型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88099331
品番
KS-EX813F-BK-3
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
付属品
ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
仕様
公団規格文字
材質
プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)
ABS樹脂
文字
3
文字色
黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)
162×162
色(本体)
黒
注意
※プラグは付属しておりません。