P製階数表示板 公団型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88099532 品番 KS-EX813F-M-6
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。

付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2 仕様公団規格文字 材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体)ABS樹脂 文字6 文字色黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm)162×162 色(本体)チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
注意
※プラグは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする