NASTA(ナスタ)
インフォメーションボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
600×900
900×1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88099803
品番
KS-EX982P-9012
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
仕上
本体/ハードコート
化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
色
透明
材質(本体)
アクリル
厚さt(mm)
5
付属品
(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30