NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 掲示板
掲示板 (レザー貼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88100004
品番
KS-EX912A-1290A
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装
掲示板/ビニールレザー貼
色
グレー
文字
黒(シルク印刷)
寸法A(mm)
900
寸法D(mm)
1080
寸法B(mm)
860
寸法C(mm)
1200
寸法(高さH×幅W)(mm)
1200×900