KS-FEF305 消火器ボックス (据置壁付兼用タイプ) NASTA(ナスタ) 88100284

消火器ボックス (据置壁付兼用タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88100284 品番KS-FEF305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10型消火器が収納できるシンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
リフォームにも最適です。

種類ボックス型 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×240×170 仕上ヘアーライン仕上 印刷方式シルク印刷
注意
※消火器本体は別途ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88100284
2019-10-11
用途:
外壁に取り付けるためこのステンレス製の消火器を購入しました。
サービス業

作りも良く、改善点等は思いつかないほど思った通りの良い商品でした。

対象商品:
88100284
2019-01-23
用途:
マンションに設置
磯部塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

旧消火器ボックスは錆て穴が開くなど劣化状況が酷かったので、新規交換ではSUS製に交換。価格・商品は問題ありませんでした。

対象商品:
88100293
2016-08-01
用途:
発電機の消火用設置
有限会社徳之島通信特機 様

前回に近くの金物店で購入して、1年ほどで錆びてぼろぼろになってしまい、
よくよくしれべてみてみるとステンレスでなっかたことがわかり今回、購入して錆びないことを確認してみたいと思います。

対象商品:
88100284
2017-09-28
用途:
アパートの消火器用ボックス(壁付け)
丸高恒産株式会社 様 (不動産業)

消火器ボックスとしての“耐用度”や“扉の開閉具合”については年数が経たないと分からないから 購入直後では評価のしようもない。
残念だったのは、壁に付ける使い方をするつもりでいたが 取付用のビスが付属品になかったこと。
ボックス背面にある取付け用の穴の直径を計って、ビス4本を買いに行くことになってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする