NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 ボンメール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88100844
品番
KS-MB608S-L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
仕上
本体/NO.4
扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×360×276