NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88100853
品番
KS-MB326S-L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
仕上
本体/NO.4
扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
質量(kg)
2.9
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×360×274.1
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)