NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の ポスト用部品
MB326S用ポールスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88100862
品番
KS-MB321SP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
MB326S、MB33S用専用ポール
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
42.7×1345
仕上
研磨
関連資料:
寸法図(0.1MB)