NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88100871
品番
KS-MB621S-L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
質量(kg)
2.7
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア