NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の ポスト用部品
MB621S用ポールスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88100887
品番
KS-MB621SP
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
MB621S用専用ポール
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
60×1850
質量(kg)
4.6
仕上
ヘアーライン
関連資料:
寸法図(0.1MB)