画像準備中

戸建・集合郵便受箱(防滴型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モダンブラック 注文コード88100905 品番KS-MB34S-L-MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。

材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上
扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装
投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
モダンブラック 幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
注意
※屋外防滴仕様ですが防水ではありませんので投入口に郵便物が挟まったり強風雨時には郵便物が濡れることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88100905 KS-MB34S-L-MBK 58927504 KS-MB34S-L-MBK 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ) 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ) 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-08
用途:
会社のポストに購入
電気・ガス・熱供給・水道業

防滴とありますが雨は入ります。中の郵便物までびしょ濡れです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
58927486
2014-03-18
用途:
郵便ポストとして

ダイヤル操作もしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする