NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
スリーブマフラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102086
品番
KS-SM150
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、
水分や光によって劣化しません。
材質
グラスウール
サイズ
Φ150・60L
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
キョーワ150(内径Φ152)
有効換気面積(cm
2
)
30
関連資料:
寸法図(0.1MB)