NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
スリーブマフラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102095
品番
KS-SM100
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、
水分や光によって劣化しません。
材質
グラスウール
サイズ
Φ100・60L
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
62
関連資料:
寸法図(0.1MB)