KS-44P-SG 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ) 88103093

角型スライドレジスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88103093品番KS-44P-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルター(KS-PF40)をセットできます。
防虫網付。(ハイインパクトスチロール樹脂形成網)
開閉機能付。

種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×45 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)170×210有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88103093KS-44P-SG58934136KS-44P-SGKS-44P-SG 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ) 58934136角型スライドレジスターNASTA(ナスタ)1個
779
税込857
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103093
2018-10-11
用途: 自作ドアの通気口
サービス業

変わったデザインで気に入ってます。
薄型で出っ張りか邪魔にならないのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする