NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88104396
品番
KS-MB805SS-L
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×266×160
関連資料:
寸法図(0.1MB)