大型郵便受(防滴型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 投函タイプ前入れ前出し 仕上本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア投入口/黒色塗装 注文コード88104502 品番KS-MB30SF-C-BK
参考基準価格(税別)¥120,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は投函タイプ・仕上など7種類から選べます 他の種類を見る

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱

仕上
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投入口/黒色塗装
投函タイプ前入れ前出し 錠前ディンプル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする