NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
大型郵便受(防滴型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
投函タイプ
前入れ後出し
仕上
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア投入口/黒色塗装
注文コード
88104511
品番
KS-MB30SB-C-BK
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
投函タイプ・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
仕上
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投入口/黒色塗装
投函タイプ
前入れ後出し
錠前
ディンプル錠
仕様
前入後出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×390×302
関連資料:
寸法図(0.1MB)