画像準備中

アルミ製 室名札

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88104931 品番KS-N20AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。

名札部
塩ビ板(グレー)41.5×210×0.3
PEt(透明)41.5×210×0.5
ブロンズ 材質アルミニウム 仕上ヘアーラインアルマイト処理 寸法(高さH×幅W)(mm)74×210
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。
※取付用のネジは付属しておりません。(ステンレス皿頭タッピングねじ3.5×16が適応します。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51317875
2026-02-08
用途:
賃貸物件の名札

賃貸物件の名札として使用しています
できれば、中敷きと透明フィルムが部品として販売されるととても良いと思います

対象商品:
51317875
2025-07-07
用途:
マンションの命名札

特になし……商品として樹脂プレート2枚のみ購入出来たら、良いと思わます

対象商品:
51317875
2020-07-10
用途:
戸建て賃貸住宅の表札として
不動産業

他の方も言っておられますが、しっかりとした重量と質感です。価格も安いので満足できました。ただ1枚だけの注文ですと送料500円がかかります。今回は、クーポン券の利用で相殺できましたが、送料だけが気になります。

対象商品:
51317875
2020-01-14
用途:
アドレス表示

安価な割に予測していたより材質やデザインがしっかりしていたので良好です。

対象商品:
51317875
2018-05-01
用途:
テナント用表札
サービス業

薄いのに、重量感があって、とっても上品です。大変満足しています。

対象商品:
34743055
2017-02-08
用途:
所有のアパートの表札の交換として使用。
不動産業

大変見栄えがよく値段も手頃なのでよかった。取付も簡単で入居者にも喜ばれている。

対象商品:
51317884
2020-02-25
用途:
表札の取り換え
建設業・工事業

これまで個人の居宅として使用していた物件を賃貸に転用したので、表札部分の氏名を取替が効くようにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする