リフォーム対応室名札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベース)ABS樹脂 材質パネル/アルミニウム 注文コード88105026 品番KS-NR2A
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)

材質(ベース)ABS樹脂 材質パネル/アルミニウム ステンカラー 仕上アルマイト処理 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282 名札部塩ビ板(ダークグレー)44×274.5×1 PEt(透明)44×274.5×0.5
注意
※取付ねじ・プラグは付属しておりません。
※取付参考ねじ/ステンレスタッピンねじ丸頭 呼び4×20(+)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105026
2023-09-07
用途:
マンションリフォーム
米田建築デザイン 様 (建設業・工事業)

取付簡単・シンプルなデザイン・居住者の名札の替えが簡単・満足してます。

対象商品:
88105026
2023-03-31
用途:
アパートのリフォーム
不動産業

ステンレスとアルミ、どちらを購入するか迷いましたが、予算の都合でアルミになりました。アルミでも見栄えがよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする