NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 郵便差入口・新聞受け
ステンレス新聞受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88105053
品番
KS-NP150S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。
ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品
樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本
材質
カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×145×46
仕上
研磨
関連資料:
寸法図(0.1MB)