NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
固定型物干金物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88105595
品番
KS-DA550AB-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでシンプルなデザインです。
固定タイプです。
用途
壁面直付用
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(kg)
0.5
色
ブラック
種類
壁付型
寸法L(mm)
550
仕上
アクリル焼付塗装