※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106776
品番
6800-6
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
55
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
85
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
24.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
7
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
47.5
寸法Q(mm)
-7〜53
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
110
全長
140
質量(kg)
2.2
ピッチ
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
全高
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)3.5、(R2)5.5
角度P(°)
105(ストップピンにより60でも可)