※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6800NI-0 トグルダウンクランプ6800 ナベヤ 88106785 6800NI-0 トグルダウンクランプ6800 ナベヤ 88106785

トグルダウンクランプ6800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88106785 品番 6800NI-0
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)4 寸法B(mm)31 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)16 寸法F(mm)10 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)17.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)4.3 寸法K(mm)- 寸法L(mm)23 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)9 寸法Q(mm)-3〜4 付属品クランピングスクリュー 材質SUS304 長さ(mm)25 全長49 質量(kg)0.06 ピッチ0.7 ボルト径M4 全高81 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(R1)0.5、(R2)0.7 角度P(°)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする