曜日別特売
6841-0 トグルサイドクランプ6841 ナベヤ 88107302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6841-0 トグルサイドクランプ6841 ナベヤ 88107302
6841-0 トグルサイドクランプ6841 ナベヤ 88107302

トグルサイドクランプ6841

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質SS400
寸法B(mm)33
内容量1個注文コード88107302品番6841-0
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法A(mm)6.5寸法B(mm)33寸法C(mm)16寸法D(mm)4.5寸法E(mm)13寸法F(mm)16寸法G(mm)-寸法H(mm)12寸法J(mm)10寸法K(mm)16寸法L(mm)25寸法M(mm)6.5寸法O(mm)12~20仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質SS400長さ(mm)20全長66質量(kg)0.07ピッチ0.7表面処理亜鉛メッキボルト径M4寸法NM4×0.7全高47RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)0.8寸法IM10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする