※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6841
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107345
品番
6841NI-0
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
6.5
寸法O(mm)
12〜20
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
SUS304
長さ(mm)
20
全長
66
質量(kg)
0.06
ピッチ
0.7
ボルト径
M4
寸法N
M4×0.7
全高
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
0.8
寸法I
M10×1.0