※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6842-3 強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ 88107363 6842-3 強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ 88107363

強力トグルサイドクランプ6842

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88107363 品番 6842-3
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)12 寸法B(mm)75 寸法C(mm)32 寸法D(mm)6.5 寸法E(mm)30 寸法F(mm)96 寸法G(mm)36 寸法H(mm)30 寸法I(mm)32 寸法J(mm)41 寸法K(mm)44 寸法L(mm)60 寸法N(mm)22〜40 仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400 長さ(mm)35 質量(kg)0.54 ピッチ1.25 表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)4 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする