※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
強力トグルサイドクランプ6842
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107381
品番
6842-7
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
160
寸法G(mm)
57
寸法H(mm)
55
寸法I(mm)
47
寸法J(mm)
70
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
93
寸法N(mm)
30〜50
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
長さ(mm)
50
質量(kg)
2.84
ピッチ
1.75
表面処理
本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
25
寸法M
M12×1.75