※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107451
品番
6844NI-3
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
18〜57
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
25
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
22〜35
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
35
全長
110
質量(kg)
0.32
ピッチ
1.25
ボルト径
M8
推力(kN)
(H1)2.5、(H2)2.5
寸法E
M20×1.5
寸法G
M8×1.25
全高
135
RoHS指令(10物質対応)
対応